樹脂 ネジ m2のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
2,945件の「樹脂 ネジ m2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル ネジ」、「PEEKネジ」、「絶縁ビス」などの商品も取り扱っております。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング1位
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂ランキング2位
1個ほか
10税込11
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング3位
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
1パック(50個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器ランキング4位
1袋(50個)
649税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(66種類の商品があります)

樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器ランキング5位
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート透明頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
859税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

1個
13税込14
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
49税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
1パック(10個)ほか
599税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
589税込648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1袋(50個)
799税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

1個
20税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
719税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
599税込659
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)